Zestaw wierteł koronowych HSCo8 AlCrN
Wiertło koronowe HSCo8 AlCrN zestaw 7 szt.
ZEST-WIERT-KORON-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-7SZT
Nr art. 0630942607
EAN 4062856037186
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowa wydajność w porównaniu z podobnymi wiertłami koronowymi bez powłoki
- Wyraźnie dłuższa żywotność
- Do 60% większa prędkość skrawania
- Znacznie szybszy postęp wiercenia
Wielowarstwowa powłoka AlCrN chroniąca przed zużyciem oraz 8% stop kobaltu
- Odporność na bardzo wysoką temperaturę aż do 1050°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki wynosząca 3000 HV
- Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega zużyciu materiału)
Pewność procesu w prawie wszystkich materiałach
Dokładne prowadzenie, bez poślizgu
Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i rurach
Nie ma potrzeby wiercenia wstępnego, nie powstają zadziory
Eliminuje konieczność obróbki wstępnej i końcowej
- W przeciwieństwie do wiertła spiralnego wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, lecz tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertła jest wyrzucany przy użyciu napiętej sprężyny za pomocą kołka wypychacza, który wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu czas wiercenia wiertłami koronowymi jest do dziesięciu razy krótszy niż wiertłami spiralnymi.
- Wystarczające ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie stosować w stanie suchym.
- Patrz tabele poglądowe dla przyporządkowania wierteł koronowych/materiałów oraz wartości skrawania
- Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochrona słuchu i rękawice ochronne
- Odłożyć luźną odzież lub biżuterię, która mogłaby zaplątać się w ruchome części
- Wiertła koronowe nie mogą być używane ręcznie
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie obraca się prawidłowo i czy funkcja zaciskania na napędzie narzędzia działa prawidłowo
Materiały dodatkowe(X)
- Z trzonem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm i głębokości cięcia maks. 55 mm
- Wiertła Fein z mocowaniem QuickIn można stosować z adapterem
- Zastosowanie na wiertłach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe przy użyciu odpowiedniego uchwytu mocującego
- Włożyć trzpień wyrzutnika w wiertło koronowe
- Wsunąć wiertło koronowe w uchwyt wiertarki i dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym
- W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane
- Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie
- Obciążenie boczne wiertła podczas pracy może spowodować złamanie narzędzia
- Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji do wiercenia – upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę
- W razie potrzeby przed rozpoczęciem wiercenia należy zabezpieczyć wiertarkę pasem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku pracy na powierzchniach pionowych i nad głową
- Zwracać uwagę na tabelę prędkości obrotowej i stosować chłodziwo
- Wiercić starannie (bez centrowania i nawiercania), zwracać uwagę na równomierny posuw i równomierną prędkość obrotową podczas całego procesu wiercenia
- Po każdym wierceniu usuwać wióry i rdzeń wiertła
- Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń, wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre
Ilość elementów w zestawie | 7 |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Stal szlachetna, Żeliwo, Metal nieżelazny, Materiał twardy i odporny |
Powłoka | AlCrN |
Materiał narzędzia | HSCo8 |
Głębokość cięcia | 55 mm |
Długość | 84,6 mm |
Kształt trzonu | Weldon |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
WIERTŁO-KORON-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D12MM
WIERTŁO-KORON-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D14MM
WIERTŁO-RDZENI-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D16MM
WIERTŁO-KORON-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D20MM
WIERTŁ-KORONOWE-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D22MM