Zestaw ząbkowanych podkładek zabezpieczających DIN 125 / podkładek sprężystych DIN 127
DIN 127 / DIN 6798, stal ocynkowana, 1200 szt., Sysko
ZESTAW PODKŁ. DIN127/6798-A2K-1200 SZTUK
Nr art. 5964044100
EAN 4046777920123
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 1200 szt.
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 4,3 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 5,3 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 6,4 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 8,4 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 10,5 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 13,0 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 4,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 5,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 6,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 8,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 10,2 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 12,2 mm
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 127, DIN 6798 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Ilość elementów w zestawie | 1200 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2690,000 g |
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D10,5-(A2K)
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D13,0-(A2K)
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D4,3-(A2K)
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D5,3-(A2K)
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D6,4-(A2K)
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6798-A-D8,4-(A2K)