Zwijacz do przewodów elektrycznych
Szpula kabla elektrycznego
ZWIJADLO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obrotowy uchwyt ścienny z mechanizmem blokującym
Szpulę kabla można zdemontować bez użycia narzędzi
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
Wyciągnięcie wymaga niewielkiej siły
Bęben zamontowany na łożyskach kulkowych po obu stronach
Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu
Materiały dodatkowe(X)
Możliwość montażu na ścianie i suficie
Długość przewodu (zwiniętego) | 12 m |
Typ kabla | H07RN-F3G 1,5 mm² |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Napięcie | 250 V/AC |
Moc (z kablem zwiniętym) | 1380 W |
Moc (z kablem rozwiniętym) | 2300 W |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 50 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 350 x 170 x 315 mm |
Typ wtyczki | F |