Łańcuch stalowy okrągły, krótkie ogniwo
DIN 5685/DIN 766 st nier A4 krótk ogn
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łańcuchy te nie zostały opracowane ani wyprodukowane do celów podnoszenia jako części osprzętu podnoszącego lub nośnego.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Materiały dodatkowe(X)
Grubość (d1) | 2 mm |
Szerokość zewnętrzna (b1) | 7.5 mm |
Szerokość wewnętrzna (b2) | 3.5 mm |
Długość ogniwa (wewnątrz) (t1) | 12 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 5685 |
Dopuszczalne obciążenie | 0.2 kN |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |