Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej natryskowy mocny PLUS

Klej natryskowy mocny Plus
KLEJ NATRYSKOWY MOCNY PLUS 400ML

Nr art. 0890100064

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej natryskowy mocny PLUS

Nr art. 0890100064
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
Klej kontaktowy o dużej początkowej sile klejenia i dużej odporności na wysoką temperaturę

Bardzo duża odporność na wysoką temperaturę do 110°C


Trwałe i mocne połączenie w wielu zastosowaniach



Krótki czas schnięcia


Krótszy czas przetwarzania, materiał jest szybko dostępny do dalszej obróbki



2 regulowane głowice natryskowe


  • W pionie i w poziomie

  • Szerokość strumienia

  • Niezwykle szeroka gama zastosowań dzięki optymalnym ustawieniom i opcjom nakładania


Przezroczysty po wyschnięciu


  • Warstwa klejąca neutralna dla farb

  • Nie penetruje farby
Uwaga

Nieodpowiedni do łączenia plastyfikowanego PVC, folii PVC, ciętych krawędzi płyt wiórowych i polistyrenu. Po użyciu należy odwrócić puszkę głowicą w dół i spryskiwać aż do opróżnienia zaworu.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Klej natryskowy mocny o wysokiej wytrzymałości jest przeznaczony do klejenia różnych materiałów, takich jak metal (niepowlekany, fosforanowany, wygrzewany, z nałożonym podkładem, malowany i anodyzowany), drewno i poliester, skóra, sztuczna skóra, tkaniny, winyl, guma, pianka gumowa, pianki polieterowe i poliestrowe. Kolejnym zastosowaniem kleju jest łączenie folii PE (np. folii chroniących przed wodą w drzwiach pojazdów) oraz osłon i opakowań.

Instrukcja

Dokładnie wyczyścić klejone powierzchnie, a następnie spryskać je klejem. W przypadku powierzchni chłonnych lub z teksturą należy zwiększyć ilość nakładanego kleju. Spryskać całą powierzchnię aż do nasycenia. Odległość spryskiwania powinna wynosić około 15–25 cm. Przed połączeniem klejonych powierzchni ze sobą poczekać od 5 do 15 minut na odparowanie (w zależności od materiału i zastosowania). Czas klejenia kontaktowego wynosi około 45 min (w zależności od temperatury otoczenia).

Baza chemiczna

Kauczuk syntetyczny

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

0,85 g/ml

Zapach

Charakterystyczny

Min./maks. temperatura aplikacji

0 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 110 °C

Punkt zapłonu min.

-24 °C

Min./maks. czas odparowania

5 min-15 min

Min./maks. odległość rozpylania

15-25 cm

Spis treści

400 ml

Zawartość

288 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
x 1 szt.
Środek czyszczący na bazie acetonu

ACETONCLNR-METCLNR-5LTR

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
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
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1