Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwoździarka pneumatyczna DSN 5090 22°
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ z okrągłym łbem połączonych w taśmy pod kątem 21–22°, o średnicy 2,9–4,1 mm i długości 50–90 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Chroni delikatne powierzchnie robocze
dzięki ustawianiu głębokości bez użycia narzędzi
Zmienne zastosowania
Przełącznik dwufunkcyjny do przełączania z wyzwalania pojedynczego na stykowe, a także regulowany magazynek ponownego załadunku dla różnych rozmiarów gwoździ.
Duża trwałość
dzięki wykrywaniu pustego magazynka i filtrowi powietrza wbudowanemu w uchwyt.
Bezpieczna praca dzięki specjalnie ukształtowanym wyzwalaczom
Przywiera do materiału, zmniejszając ryzyko poślizgu urządzenia.
Łatwe zastosowanie
Lekka obudowa magnezowa z regulowanym dopływem powietrza i zaczepem na pasek.
Zastosowania obejmują prefabrykowane konstrukcje budowlane, wykończenie wnętrz, ciesielstwo, palety, konstrukcje wsporcze i podłogi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!