Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Miękki lut bezołowiowy Lut do układów elektronicznych nr 1
Zgodny z RoHS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zgodny z RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 zgodnie z DIN EN ISO 9453
- Kompozycja lutu zgodna z DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organicznymi bezhalogenowymi dodatkami aktywującymi
- Temperatura obróbki: 350–450°C
- Zakres temperatury topnienia: 227°C
Płytki drukowane, elektrotechnika
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!