Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Kompaktowe mieszadło o mocy 1010 W z odpowiednim narzędziem mieszającym idealnie nadaje się do szerokiego zakresu prac związanych z mieszaniem do objętości maks. 40 l.
Do sproszkowanych i lepkich materiałów
Do materiałów płynnych
Do gęstych, lepkich materiałów
Do mieszania mas miękkich i lejących
Do ciężkich materiałów
1400 W, ręczne mieszadło 2-biegowe
Mieszadło o dużej mocy do mieszania lepkich materiałów płynnych