Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 586
Practical work dungarees with a wide variety of pockets and that are very comfortable to wear
Wytrzymały kombinezon wykonany z elastycznego materiału. Zasłonięte guziki pozwalają uniknąć zarysowania.
Practical dungarees in a variety of attractive colours with functional details, such as plastic buttons and zips, an ID card holder clip and a variety of pockets
Praktyczne ogrodniczki robocze wykonane w 100% z bawełny, z dużą ilością kieszeni i zapewniające wysoki poziom komfortu
Nowoczesny kombinezon zapewniający maksymalną swobodę ruchów. Nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań.
Wytrzymałe ogrodniczki damskie wykonane z elastycznego materiału. Zakryte guziki również zapobiegają zarysowaniu powierzchni.
Antystatyczne ogrodniczki do codziennych prac, wyposażone w dodatkowe wzmocnienia na kolanach i elastyczne wkładki w okolicy bioder.
Durable and innovative bib overalls with various pocket solutions and optimal freedom of movement. The canvas fabric optimally withstands even the toughest applications. New knee pockets are easy to open at the side.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.