Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 12
K2 zgodnie z zaleceniami DGUV 203-006 (dawniej BGI 608)
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
3 odporne na uderzenia gniazda 250 V z pokrywami zamocowanymi na zawiasach
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.