Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 23 o liczbie wersji: 237
Wygodne, nowoczesne buty S3, które gwarantują optymalną ochronę w pracy. Dodatkową zaletą jest idealna wygoda stóp przy każdym kroku.
Obuwie ochronne zimowe przeznaczone do pracy w wymagających warunkach i niskich temperaturach. Zapewnia optymalny komfort użytkowania.
Modne, innowacyjne obuwie ochronne wyposażone w popularny system szybkiego zapinania Boa. Gwarantowany najwyższy poziom komfortu.
Nowoczesne wysokie buty ochronne S3 w sportowym stylu, z dodatkową ochroną palców i bardzo miękkim obrzeżem. Wypustki na cholewce poprawiają trwałość i zapewniają dodatkową odporność na ścieranie w tych miejscach.
Kalosze S3 stanowią idealne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące. Oddychająca wyściółka zapewnia stopom ciepło, a wodoszczelna membrana Modytex® świetnie sprawdza się w trudnych warunkach.
Przewiewne kalosze S3 w sportowym stylu. Dostępne w kolorze brązowym z ciepłą podszewką na zimne dni
Elastyczne, wygodne i innowacyjne obuwie ochronne z komfortowymi, rozciągliwymi detalami. Te stylowe kalosze umożliwiają bezpieczne wykonywanie codziennych obowiązków.
Wytrzymałe buty skórzane zapewniające doskonałą przyczepność do podłoża. Obszar pięty z wielopoziomową amortyzacją redukującą obciążenia stawów.
Obuwie ochronne utrzymujące optymalną temperaturę otoczenia stopy, zapewnia doskonałą ochronę, bardzo wysoki poziom komfortu i idealny mikroklimat wewnętrzny.
Modern, breathable safety boots made of durable CORDURA® with special non-slip Vibram® outsole.
Wytrzymałe i nowoczesne hydrofobowe obuwie ochronne do codziennego użytku, stylizowane na outdoorowe.
EPI CAT. II/S3 SRC/EN 20345
Znakomita przyczepność dzięki amortyzacji wielopoziomowej w obszarze pięty
Wytrzymałe i elastyczne obuwie ochronne z podeszwami Vibram® odpornymi na wysokie temperatury. Buty znakomicie łączące wysoki komfort i wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
Nowoczesne buty ochronne wysokiej jakości o sportowym wyglądzie. Komfort każdego kroku dzięki opatentowanej technologii FLEXITEC®.
Skórzane buty wysokiej jakości o tradycyjnym wyglądzie z łatwością sprostają nawet najtrudniejszym wyzwaniom podczas całego dnia pracy, utrzymując bardzo wysoki poziom komfortu.
Obuwie ochronne elastyczne i antypoślizgowe, zapewniające najwyższy poziom komfortu z każdym krokiem. Zapewniają również atrakcyjny wygląd.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.