Lut do układów elektronicznych nr 1

Lut elektroniczny nr 1
LUT ELEKTRYCZNY NR.1 -1,5 MM - 250G

Nr art. 0987113
EAN 4065746020169

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niska temperatura lutowania dzięki szybko-płynącemu lutowi
  • Pozostałości topnika mogą mieć działanie korozyjne

  • Drut z aktywnego miękkiego lutu zawierającego halogeny

S-Sn60Pb40 zgodny z normą DIN EN ISO 9453. Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica drutu

1,5 mm

Zawartość

250 g

Oznaczenie materiału

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Min./maks. temperatura aplikacji

240 do 260 °C

Temperatura stosowania min.

240 °C

Temperatura stosowania maks.

260 °C

Min. temperatura topnienia

183 °C