Miękki lut bezołowiowy Lut do układów elektronicznych nr 1
Miękki lut elektroniczny nr 1
DRUT LUTOWN.-NO1-SN99,3/CU0,7-250G-D1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zgodny z RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 zgodnie z DIN EN ISO 9453
- Kompozycja lutu zgodna z DIN EN 29454.1, 1.1.2.B z organicznymi bezhalogenowymi dodatkami aktywującymi
- Temperatura obróbki: 350–450°C
- Zakres temperatury topnienia: 227°C
Materiały dodatkowe(X)
Płytki drukowane, elektrotechnika
Średnica drutu | 1 mm |
Zawartość | 250 g |
Oznaczenie materiału | S-Sn99,3Cu0,7 |
Norma EN | 29454-1 |
Skład lutu z Cu (% masy) | 0.7 % |
ISO | 9453 |
Skład lutu z Sn (% masy) | 99.3 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | 350 do 450 °C |
Temperatura stosowania min. | 350 °C |
Temperatura stosowania maks. | 450 °C |
Min. temperatura topnienia | 227 °C |