Ręczny inwertor do spawania elektrodami ESI 200
Inwertor do spawania elektr. ESI 200
SPAWARKA INWERTOROWA ESI-200
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Możliwość spawania dowolnymi elektrodami
Technologia MicroBoost ułatwia spawanie wszystkimi typami elektrod, w tym celulozowymi. Łatwe przełączanie do typów elektrod.
Trwałość
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do 80 cm (zgodne ze standardem, min. 25 cm)
Przełączane
Można przełączyć na spawanie metodą TIG z zapłonem ContactTIG
Gładki i jednorodny łuk
Regulacja siły łuku
Elektrody nie przywierają
System zapobiegania przywieraniu
Wyjątkowy zapłon
Funkcja gorącego startu
Elastyczny
Zasilanie sieciowe (400 V) lub przez generator — optymalne właściwości spawania, nawet przy dużych długościach drutu lub w przypadku wahań napięcia sieci zasilającej.
Mocna i kompaktowa konstrukcja
5,5 kg przy 200 A (30% czasu włączenia)
Optymalne rozwiązanie do zastosowań montażowych
Oznaczenie IP23 i S
- ARC force - Podtrzymywanie łuku: Zwiększa napięcie łuku w sytuacjach krytycznych. Zapobiega przekształcaniu się żużla w roztopioną i gaszącą łuk ciecz. W efekcie można stosować nawet trudne do spawania elektrody.
- Funkcja gorącego startu: Zapewnia niezawodny zapłon elektrody. Energia gorącego startu jest automatycznie dostosowywana do wybranego prądu spawania.
- Zapobieganie przywieraniu: Zapobiega przywieraniu elektrody do obrabianego przedmiotu poprzez automatyczne zmniejszenie prądu. W rezultacie elektroda nie ulega wyżarzeniu, co zapobiega parowaniu pierwiastków stopowych.
Oznaczenia: CE, S
Materiały dodatkowe(X)
Spawanie metodą TIG
Odpowiedni gaz 100% argon
Napięcie | 400 V/AC |
Min./maks. natężenie prądu | 10-200 A |
Elektrody do spawania | 1,5 - 5,0 mm |
Pręty do spawania metodą TIG | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. prąd spawania elektrodą | 10-200 A |
Min./maks. prąd przy spawaniu metodą TIG | 15-200 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 30 % |
Prąd spawania przy ED 100% | 130 A |
Prąd spawania przy ED 60% | 150 A |
Stopień ochrony IP | IP 23 |
Wysokość | 211 mm |
Szerokość | 130 mm |
Długość | 337 mm |
Grubość materiału spawalnego | Stal, do 10 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6 kg |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!