Wkręt samowiercący, łeb płaski końcówka AW pias®

Stal ocynkowana pias, łeb płaski AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW20-(A3K)-4,2X19
ZEBRA PIAS

Nr art. 020642 19
EAN 4038898084860

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), końcówka AW

Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji


To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku



Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego


  • Zminimalizowana tolerancja gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Końcówka AW:


  • Lepsze przenoszenie momentu

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją


W zestawie: 1 końcówka

Uwaga

Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości.

Średnica 4,2 mm i 4,8 mm:


Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

AW

Rodzaj gwintu

ST

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal
Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

4,2 mm

Długość (l1)

19 mm

Średnica łba (dk)

8 mm

Wysokość łba (k1)

3,45 mm

Długość wiertełka (lp)

5,2 mm

Długość gwintu z wiertłem

15,5 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

3 mm

Do maks. grubości konstrukcji

2 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,5-11,0 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1200-1800 obr/min

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
x 1 szt.
Bit AW®

BIT-AW20-5/16IN-L32MM

C 8.0 (5/16")
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka z tworzywa sztucznego z krawędzią uszczelniającą na śrubę z łbem płasko-soczewkowym

ZAŚLEPKA-R7042-JASNY SZARY-D14

Z krawędzią uszczelniającą do śrub z płaskim łbem (śrub z łbem płasko-soczewkowym)
x 300 szt.
Zaślepka z tworzywa sztucznego z krawędzią uszczelniającą na śrubę z łbem płasko-soczewkowym

ZAŚLEPKA-R9011-CZARNY-D14

Z krawędzią uszczelniającą do śrub z płaskim łbem (śrub z łbem płasko-soczewkowym)
x 300 szt.
Zaślepka z tworzywa sztucznego z krawędzią uszczelniającą na śrubę z łbem płasko-soczewkowym

ZAŚLEPKA-R9016-BIAŁY-D14

Z krawędzią uszczelniającą do śrub z płaskim łbem (śrub z łbem płasko-soczewkowym)
x 300 szt.