Wypychacz Tipmatic

Tipmatic Nexis Impresso 100°/110° bez autom.
MECHANIZM TIPMATIC IMPRESSO
GRASS
NEXIS

Nr art. F069073757
EAN 9003012418802

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zawiasu puszkowego Nexis Impresso 100°/110°, bez sprężyny

System otwierania Tipmatic


Do drzwi bez uchwytów; otwieranie jednym naciśnięciem drzwi



Szybki montaż bez narzędzi


Szybka i łatwa obsługa — możliwość montażu w istniejącej instalacji



Zestaw akcesoriów Tipmatic do instalacji narożnych/śródściennych oraz montażu wpuszczanego



Zakres dostawy:


  • 5 x adapter Tipmatic

  • 5 x wypychacz Tipmatic
Uwaga

W przypadku niektórych rodzajów materiału, a także drzwi meblowych o dużej wytrzymałości, zaleca się również zamontowanie adaptera Impresso śrubami 3 mm. Do drzwi z ramami najlepiej użyć systemu Tipmatic Click-on. Firma Würth nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik skorzysta z systemu Tipmatic z innym rodzajem zaczepów.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień magnetyczny Tipmatic

MAGNES TIPMATIC DO DRZWI WPUSZCZ.

GRASS
Do montażu wpuszczanego