Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 13 o liczbie wersji: 17
Do zawiasów meblowych Nexis
Części zamienne do wciskanych zawiasów meblowych Nexis
Do zawiasu puszkowego Nexis Impresso 100°/110°, bez sprężyny
Do montażu wpuszczanego
Do zawiasu puszkowego Nexis Click-on i Impresso 170°
Do zawiasu puszkowego Nexis Impresso
Do zawiasu puszkowego Nexis Click-on
Do zawiasów Nexis
Miękka amortyzacja
Do zawiasu szklanych drzwi Nexis Click-on
Do zawiasów meblowych Nexis 110° (ograniczenie 85°)
For Nexis MIRRO
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań