Złącze 7-stykowe 12 V
7-MIO KONEKT.GNIAZDO ALUMINIUM 12V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dławik gwintowany jest odpowiedni do kabli o średnicy 9,2–11,5 mm
Wersja aluminiowa z reduktorem naprężenia
Układ 7-stykowy:
- Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe
- Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
- Temperatura robocza: od -25°C do +75°C
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO1724
- Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
Zgodność z wymaganiami normy ISO 1724 (wersja N)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie w przyczepie
Materiał | Aluminium |
Konstrukcja zestyku | Zestyk wkręcany |
Materiał styków | Stop miedziowo-cynkowy |
ISO | 1724 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!