Złącze konektorowe tulejkowe z tulejką z tworzywa sztucznego
Końcówki tulejkowe z metalu / tworzywa sztucznego
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-ELFENBEIN-10,0X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Przekrój drutu | 10 mm² |
Kolor | Kość słoniowa |
Długość (l1) | 22 mm |
Długość tulei (l2) | 12 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 4,5 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,2 mm |
Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2) | 7,6 mm |
Wysokość leja do wkładania | 10 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,4 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!