Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, zabezpieczonych przed wnikaniem pyłu
Zest.kl.nasad. 1/4 + 1/2 cala, zab.p.pył.,59 elem.
ZEST. KL.NASADOWYCH 1/4-1/2CAL 59CZ IP5X
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do bardzo szerokiej gamy zastosowań
Rozbudowany zestaw składający się z końcówek sześciokątnych klucza nasadowego 1/4 i 1/2 cala
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 59 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 350 x 55 x 260 mm |
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
PYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 1/2CAL - 253 MM
ZEBRAPYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 1/4CAL - 136 MM
ZEBRANASADKA 1/4-SW 4 -NISKA - 6-KATNA
ZEBRANASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4
ZEBRANASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA
ZEBRANASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.
ZEBRANASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk