Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

UNIWERSALNY KONCENTRAT MYJĄCO-CZYSZCZĄCY BMF


Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn, pojazdów, a także wielu domowych zastosowań. Do stosowania ręcznego i w agregatach wysokociśnieniowych.

Dzięki swoim właściwościom obniża napięcie powierzchniowe wody – krople wody nie skupiają się w jednym miejscu lecz rozlewają równomiernie po płaszczyźnie. Mycie i czyszczenie jest zdecydowanie skuteczniejsze.

Zalety i właściwości techniczne preparatu BMF:

  bez fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję
  ulega biodegradacji
  można stosować mechanicznie, ręcznie lub w myjkach ciśnieniowych
  skutecznie rozpuszcza tłuszcze
  bezpieczny dla wielu rodzajów podłoży – nie posiada rozpuszczalników oraz wybielaczy
  nie uszkadza farby, gumy ani tworzyw sztucznych
  szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105
  wartość pH 9,4
  nie zawiera silikonu
  nie zawiera AOX

KONCENTRAT MYJACY BMF 1L

Sprawdź więcej

KONCENTRAT MYJACY BMF 5L

Sprawdź więcej

KONCENTRAT MYJACY BMF 20L

Sprawdź więcej

POJEMNIK Z POMPKA DO BMF 1L

Sprawdź więcej

Wypróbuj skuteczność działania BMF podczas:

  czyszczenia kuchni z tłustych zabrudzeń
  mycia i czyszczenia glazury i terakoty
  utrzymania higieny w łazienkach i toaletach
  mycia podłóg i posadzek
  usuwania tłustych plam z tapicerki
  czyszczenia dywanów i chodników
  utrzymania czystości w obiektach użytecznoÊci publicznej
  usuwania tłustych zanieczyszczeń z silników spalinowych sprzętu ogrodniczego
  sprzątania obiektów przemysłowych
  odtłuszczania i mycia konstrukcji stalowych
  usuwania olejów zabezpieczajàcych z blach stalowych
  usuwania delikatnej korozji nalotowej z elementów stalowych
  czyszczenia narzędzi, blatów i stołów warsztatowych
  mycia samochodów i sprzętów rolniczych
  czyszczenia pras półkowych

i wielu wielu innych czynności!