Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 39
Stal DIN 934, ocynkowana na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, ocynkowana na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S i prętem gwintowanym
Do montażu metodą zawleczkową
Stal nierdzewna DIN 934 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4 i prętem gwintowanym
DIN 7991 (ISO 10462) ze stali nierdzewnej A4, ze stożkową podkładką ze stali nierdzewnej A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4
Stal nierdzewna DIN 933 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4
DIN 7991 (ISO 10462) ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką stożkową, stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
Do montażu przelotowego
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.