Złącze konektorowe tulejkowe z tulejką z tworzywa sztucznego
Końcówki tulejkowe z metalu / tworzywa sztucznego
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-GRUEN-16,0X12,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Przekrój drutu | 16 mm² |
Kolor | Zielony |
Długość (l1) | 24 mm |
Długość tulei (l2) | 12 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 5,8 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,2 mm |
Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2) | 8,8 mm |
Wysokość leja do wkładania | 12 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,4 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!