Światło konturowe z krótkim ramieniem 12 V/24 V
Contour light with short light arm light bulb
LGHT-OUTLINE-I-SHORT-LAMP-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Układ dwukomorowy (podwójne zabezpieczenie żarówki)
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Ultradźwiękowo spawane klosze
Elastyczne ramię lampy
Rozstaw otworów montażowych zgodny ze wszystkimi popularnymi typami
Bez wiercenia
W zestawie oprawa żarówki 24 V
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ramię lampy krótkie |
Typ lampy | Żarówka |
Kolor światła | Czerwony/biały |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Moc znamionowa | 4 W |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 68 |