Układ mocujący, uniwersalny

Uniwersalny system mocujący ze szczękami
SZYNA SYSTEMOWA 1485MM Z 8 UCHWYTAMI

Nr art. 0960060014
EAN 4052703968640

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalny system mocujący z regulowaną szerokością mocowania. Szczęki mocujące można przesuwać i blokować na szynie profilowej.

Układ mocujący do różnych szerokości mocowania


Szczęki mocujące można przesunąć w dowolne położenie wzdłuż profilu szyny i zablokować w tym położeniu



Duża nośność


Maksymalne obciążenie na parę szczęk mocujących: 8 kg, obciążenie statyczne



Indywidualnie rozszerzane


Pary szczęk mocujących można zakupić osobno Szyny profilowe mogą być montowane na przylegających końcach

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

1485 mm

Ilość par szczęk zaciskowych

8 szt

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Para szczęk mocujących

KOMPLETNY 1 UCHWYT DO SZYNY SYSTEMOWEJ

Pojedynczy