Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 14 o liczbie wersji: 16
Małe i wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED odporne na pył i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP67
Bardzo szeroka, kompaktowa i wysuwana lampa LED do pokrywy silnika z aluminiową obudową.
Wysuwana lampa robocza LED z wieloma poziomami jasności i temperaturami barwowymi
Akumulatorowa lampa robocza LED o wyjątkowym wzornictwie firmy Würth z dwoma różnymi poziomami oświetlenia i złączem wyjściowym USB
Źródło światła z płynną regulacją przyciemnienia (w zakresie od 5 do 100%; od 200 do 4000 lumenów) Akumulator wymienny 18 V w systemie M-CUBE eliminujący przerwy w pracy
Kompaktowa lampa robocza z płynną regulacją jasności
Jeden panel LED o dużej wydajności z akumulatorami maszynowymi Würth 18 V 4,0 Ah/5,0 Ah.
Mała i kompaktowa lampa robocza z wbudowanym głośnikiem
Innowacyjna lampa z klipsem (praktyczne rozwiązanie) zapewnia oświetlenie dostosowane do potrzeb użytkownika. Bezpośredni obszar roboczy jest zawsze optymalnie oświetlony
Niewielkie, wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED
Lampa dzienna (funkcja ALL DAYLIGHT) - pięć różnych temperatur barwowych do wyboru, od ciepłej bieli (2500 K) do jasnych powierzchni do zimnej bieli (6500 K) do ciemnych powierzchni.
Lampa akumulatorowa (R) może być zasilana z sieci elektrycznej (AC). 5 poziomów oświetlenia: 200–4000 lumenów
Źródła światła z płynną regulacją intensywności (10-100%): Naświetlacz Flood light 150-1500 lumenów, reflektor 50-500 lumenów
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Źródło światła z płynną regulacją przyciemnienia (w zakresie od 5 do 100%; od 200 do 4000 lumenów)Akumulator wymienny 18 V w systemie M-CUBE eliminujący przerwy w pracy