Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 15
Do lustrzanych i przezroczystych szklanych drzwi
Do drzwi o grubości od 8 mm
Pasuje do przesunięć 0; 3; 9,5; 19 mm
Pasuje do wersji zawiasów K 3; 9,5 i 19 mm (nakładane, bliźniacze, wpuszczane)
Do zakrycia śrub i jako przestrzeń reklamowa z możliwością dostosowania do własnych potrzeb
Obejście blokady z użyciem magnesu i wypychacza
Brak ryzyka przypadkowego poluzowania między ramieniem zawiasu a płytą montażową
Część zamienna do zawiasów TIOMOS do wciskania
Do mocowania prowadników krzyżakowych
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.