ELEKTRONARZĘDZIA, NARZĘDZIA SIECIOWE I PNEUMATYCZNE!

Szeroki wybór elektronarzędzi i narzędzi sieciowych, od podstawowych po specjalistyczne, sprawdzone w kązdych warunkach, przeznaczone do lekkich i tych cięższych prac.

Elektronarzędzia, narzędzia sieciowe i narzędzia pneumatyczne od Würth. Twój niezawodny partner podczas każdej pracy.

Oferujemy szeroki wybór elektronarzędzi, narzędzi sieciowych i pneumatycznych, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających fachowców.

Nasze narzędzia to inwestycja w trwałość i wydajność, co przekłada się na efektywność Twojej pracy.

Dołącz do grona profesjonalistów, którzy zaufali marce Würth i ciesz się narzędziami, które nigdy Cię nie zawiodą.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i ergonomicznemu designowi, nasze narzędzia zapewniają komfort i precyzję pracy. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne, abyś mógł wybrać narzędzia idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. leżnie od tego, czy pracujesz w warsztacie, na budowie, czy w fabryce, Würth dostarczy Ci narzędzia, które sprostają Twoim wymaganiom. Dzięki szerokiemu asortymentowi i specjalistycznym rozwiązaniom, jesteśmy partnerem dla profesjonalistów z różnych branż.

M-Cube nowoczesna technologia produkcji akumulatorów zapewnia długotrwałe użytkowanie, wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo.
  • Zintegrowane ogniwa prądowe w specjalnej konstrukcji zapewniającej odpowiednie chłodzenie pracującego akumulatora. Gwarantuje to niższe zużycie energii i zwiększa trwałość i sprawność ogniw.
  • Dodatkowe wzmocnienie poszczególnych cel prądowych przed wstrząsami i upadkami narzędzi.
  • Wytrzymała obudowa zewnętrzna wzmocniona miękkimi elementami wytłumiającymi uderzenia i zarysowania.
  • Wskaźnik stanu naładowania diodą LED.

Wspólny system mocowania akumulatora dla wszystkich elektronarzędzi serii M-CUBE® zapewnia możliwość zbudowania rodziny narzędzi, poprzez zakup dodatkowych modeli nie wyposażonych w akumulatory i ładowarkę.

Jeden akumulator – wiele narzędzi!

Elektronarzędzia akumulatorowe

Elektronarzędzia akumulatorowe gwarantują dużą moc i pełną swobodę działania, są niezastąpione w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej, poręczne i doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdzie mobilność jest kluczowa. W ofercie Würth znajdziesz szeroki wybór elektronarzędzi, w tym wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, piły i pilarki, które można kupować pojedynczo lub w gotowych zestawach, a do każdego narzędzia dobierzesz akcesoria i materiały eksploatacyjne. Maksymalna mobilność jest zapewniona dzięki brakowi kabla, a nowoczesne akumulatory litowo-jonowe gwarantują wysoką wydajność i długą pracę. Elektronarzędzia Würth są wszechstronne, sprawdzą się w profesjonalnych i domowych pracach, a ich ergonomiczny design zapewnia komfort użytkowania.

Elektronarzędzia akumulatorowe

Narzędzia pneumatyczne

Odkryj moc i precyzję z naszymi narzędziami pneumatycznymi, stworzonymi do zadań, które wymagają niezawodności i efektywności. Pistolety do przedmuchiwania to podstawa każdego warsztatu, idealne do usuwania zanieczyszczeń i chłodzenia maszyn. Szlifierki i polerki pneumatyczne zapewniają gładkie wykończenie powierzchni, oszczędzając czas i wysiłek. Zakrętarka udarowa pneumatyczna to siła, która poradzi sobie z najtrudniejszymi śrubami i nakrętkami. Wkrętarki i zakrętarki pneumatyczne to precyzja, która przyspieszy montaż i demontaż. Młotek pneumatyczny to niezastąpiony pomocnik przy pracach blacharskich i rozbiórkowych. Wiertarki i urządzenia do łączenia blach to narzędzia, które umożliwiają precyzyjne wiercenie i łączenie materiałów. Szlifierki kątowe pneumatyczne to wszechstronność, która pozwala na cięcie, szlifowanie i polerowanie. Nitownice pneumatyczne to szybkość i pewność łączenia elementów. Piły pneumatyczne to cięcie bez wysiłku, idealne do prac w trudno dostępnych miejscach. Urządzenia do cięcia pneumatyczne to precyzja i moc, które zapewniają czyste i dokładne cięcie. Z naszymi narzędziami pneumatycznymi każda praca stanie się prostsza i bardziej efektywna.

Narzędzia pneumatyczne

Elektronarzędzia sieciowe

Odkurzacze sieciowe to absolutny must-have na każdym placu budowy, gwarantujące czystość i porządek. Szlifierki kątowe i bruzdownice to narzędzia precyzyjne, które umożliwiają obróbkę materiałów z niezwykłą dokładnością. Młotowiertarki i młoty udarowe SDS to niezastąpieni pomocnicy przy wierceniu w twardych materiałach, takich jak beton. Piły, pilarki i wyrzynarki to elektronarzędzia, które zapewniają szybkie i precyzyjne cięcie drewna i innych materiałów. Wiertarki bezudarowe to idealne rozwiązanie do wiercenia w miękkich materiałach, takich jak drewno czy metal. Wkrętarki i zakrętarki to narzędzia, które ułatwiają wkręcanie i wykręcanie śrub. Myjki wysokociśnieniowe to potężne narzędzia do czyszczenia, które usuwają uporczywy brud i zanieczyszczenia z różnych powierzchni. Sprężarki elektryczne zapewniają stałe i niezawodne źródło sprężonego powietrza do zasilania narzędzi pneumatycznych. Mieszalniki to niezastąpione urządzenia do szybkiego i efektywnego przygotowania zapraw i klejów budowlanych.

Elektronarzędzia sieciowe

Akcesoria do elektronarzędzi

Akcesoria do elektronarzędzi znacznie rozszerzają ich możliwości i ułatwiają pracę. Walizki do elektronarzędzi zapewniają bezpieczne przechowywanie i transport narzędzi. Adaptery i uchwyty wiertarskie umożliwiają stosowanie różnych rodzajów wierteł i końcówek. Podstawa do wiertarki ułatwia wiercenie precyzyjnych otworów. Przystawki do cięcia, szlifowania i polerowania rozszerzają funkcje elektronarzędzi. Przewody zasilające są niezbędne do pracy z elektronarzędziami sieciowymi. Wybierając akcesoria, warto zwrócić uwagę na ich jakość i kompatybilność. Regularna konserwacja akcesoriów, takich jak czyszczenie i smarowanie, przedłuża ich żywotność. Inwestycja w wysokiej jakości akcesoria przekłada się na efektywniejszą i bezpieczniejszą pracę. Dobrze dobrane akcesoria to podstawa efektywnej pracy.

Akcesoria do elektronarzędzi